!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE DE D'ÉCRAN FACIAL, ANTIBUÉE LÉGÈRE, POLYCARBONATE, 17¼ X8X0,065 PO

VISIÈRE DE D'ÉCRAN FACIAL, ANTIBUÉE LÉGÈRE, POLYCARBONATE, 17¼ X8X0,065 PO

MSA

VISIÈRE DE D'ÉCRAN FACIAL, ANTIBUÉE LÉGÈRE, POLYCARBONATE, 17¼ X8X0,065 PO close
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
VISIÈRE DE D'ÉCRAN FACIAL, ANTIBUÉE LÉGÈRE, POLYCARBONATE, 17¼ X8X0,065 PO

VISIÈRE DE D'ÉCRAN FACIAL, ANTIBUÉE LÉGÈRE, POLYCARBONATE, 17¼ X8X0,065 PO

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 178,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 892,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSA10118480
  • N° de modèle du manufacturier 10118480
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard mesure 17 ¼X8X0,065 pouces d'épaisseur. Elle est faite de polycarbonate et est teintée de vert clair. La visière antibuée et antirayures a étendu et pour une plus grande couverture, une protection contre les chocs, et est destinée à être utilisée avec des mentonnières standard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Protection diélectriqueOui
  • À utiliser avecMentionnière
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,065 po
  • Valeur ATPV 11,3 cal/cm2
  • Compatible avec marque V-Gard
  • Caractéristiques Longueur et largeur accrues pour une meilleure couverture, protection contre les impacts
  • Comprend Mentionnière
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 17 1/4 po