!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, 18X9¼X0,065 IN, 12,9 CAL/CM2, ANTI-CHOC, DIÉLECTRIQUE

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, 18X9¼X0,065 IN, 12,9 CAL/CM2, ANTI-CHOC, DIÉLECTRIQUE

MSA

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, 18X9¼X0,065 IN, 12,9 CAL/CM2, ANTI-CHOC, DIÉLECTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, 18X9¼X0,065 IN, 12,9 CAL/CM2, ANTI-CHOC, DIÉLECTRIQUE

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, 18X9¼X0,065 IN, 12,9 CAL/CM2, ANTI-CHOC, DIÉLECTRIQUE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 159,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 798,35 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA10115847
  • N° de modèle du manufacturier 10115847
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard mesure 18X9 ¼X0,065 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est verte avec un revêtement antibuée et antirayures. La visière diélectrique a une valeur de protection thermique de 12 9/10 calories par centimètre carré et un indice d’arc PPE 2. Elle présente une largeur étendue pour une meilleure couverture et une protection antichoc.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique2
  • Protection diélectriqueOui
  • À utiliser avecMonture V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • NormesANSI
  • Hauteur de visière9 1/4 po
  • Épaisseur de visière0,065 po
  • Valeur ATPV 12,9 cal/cm2
  • Compatible avec marque V-Gard
  • Caractéristiques Longueur et largeur accrues pour une meilleure couverture, protection contre les impacts
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 18 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande