!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, MOULÉE, VERTE, ANTIBUÉE, PC, 17X8X0,06 PO, CSA, UV, POUR MONTURES V-GARD

VISIÈRE, MOULÉE, VERTE, ANTIBUÉE, PC, 17X8X0,06 PO, CSA, UV, POUR MONTURES V-GARD

MSA

VISIÈRE, MOULÉE, VERTE, ANTIBUÉE, PC, 17X8X0,06 PO, CSA, UV, POUR MONTURES V-GARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VISIÈRE, MOULÉE, VERTE, ANTIBUÉE, PC, 17X8X0,06 PO, CSA, UV, POUR MONTURES V-GARD

VISIÈRE, MOULÉE, VERTE, ANTIBUÉE, PC, 17X8X0,06 PO, CSA, UV, POUR MONTURES V-GARD

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS30FX09
  • N° de modèle du manufacturier 10115842
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cette visière moulée à usage général avec protection UV est fabriquée en polycarbonate de couleur verte. Elle est recouverte d’un revêtement antibuée et antirayures, mesure 17X8X0,06 pouces d’épaisseur et répond à la norme CSA Z94.3. La visière comporte des côtés profilés pour un meilleur ajustement et convient aux montures V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec sérieV-Gard
  • À utiliser avecMonture V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Hauteur de visière8 po
  • Épaisseur de visière0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Compatible avec marque MSA
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Couleur de visière Vert
  • Matériau de visière Polycarbonate
  • Largeur de visière 17 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande