!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8X0,065 PO, NITROMÈTRE

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8X0,065 PO, NITROMÈTRE

MSA

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8X0,065 PO, NITROMÈTRE close
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
VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8X0,065 PO, NITROMÈTRE

VISIÈRE, TRNSP, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, U6, 17X8X0,065 PO, NITROMÈTRE

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.60 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10115841
  • N° de modèle du manufacturier 10115841
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard avec protection U6 mesure 17X8X0,065 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est approuvée par la CSA. La visière profilée antibuée et antirayures à usage général, avec une résistance améliorée aux chocs et aux éclaboussures, est dotée d’un nitromètre qui peut être utilisé avec les mentonnières rétractables ou standard de V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec sérieV-Gard
  • À utiliser avecMentionnière V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière17 po
  • Compatible avec marque MSA
  • Protection diélectrique Non
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)