!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8X0,065 PO, POUR CADRE V-GARD

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8X0,065 PO, POUR CADRE V-GARD

MSA

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8X0,065 PO, POUR CADRE V-GARD close
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
VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8X0,065 PO, POUR CADRE V-GARD

VISIÈRE, ANTIBUÉE, POLYCARBONATE, CSA, UV, 17X8X0,065 PO, POUR CADRE V-GARD

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.53 / CHAQUE
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
  • N° article MSA10115839
  • N° de modèle du manufacturier 10115839
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Cette visière V-Gard avec protection UV mesure 17X8X0,065 pouces d’épaisseur. Elle est fabriquée en polycarbonate et est transparente. Elle est approuvée par la CSA. La visière profilée antibuée et antirayures à usage général, avec une résistance améliorée aux chocs et aux éclaboussures, est destinée à être utilisée avec les montures V-Gard.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec sérieV-Gard
  • À utiliser avecMonture V-Gard
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière17 po
  • Compatible avec marque MSA
  • Protection diélectrique Oui
  • Comprend Directives
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Oui
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)