!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VISIÈRE, PLATE, TRNSP, PC, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC LA SÉRIE SENTINEL

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, PC, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC LA SÉRIE SENTINEL

BULLARD

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, PC, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC LA SÉRIE SENTINEL close
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
VISIÈRE, PLATE, TRNSP, PC, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC LA SÉRIE SENTINEL

VISIÈRE, PLATE, TRNSP, PC, 15X8X0,04 PO, DIÉLECTRIQUE, POUR UTILISATION AVEC LA SÉRIE SENTINEL

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.31 / CHAQUE
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
  • N° article BUL840P
  • N° de modèle du manufacturier 840P
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette visière de protection contre les chocs thermiques mesure 15X8X0,04 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en polycarbonate. La visière diélectrique peut être utilisée avec la série Sentinel.

Spécifications techniques

  • ArticleVisière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant100G, 110G, 112G, 300B, 300BW, 312B, 400, 400W, 500M
  • Protection diélectriqueOui
  • ComprendVisière
  • Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière15 po
  • Compatible avec marque Bullard
  • Compatible avec série Sentinel
  • À utiliser avec Sentinel 1, Sentinel 2
  • Comprend un traitement antibuée de la visière Non
  • Sans revêtement de la visière Oui
  • Normes ANSI
  • Hauteur de visière 8 po
  • Épaisseur de visière 0,04 po
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure