Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette visière résistante aux produits chimiques mesure 15X8X0,04 pouces d’épaisseur. Elle est transparente et fabriquée en acétate. La visière diélectrique peut être utilisée avec la série Sentinel.
Spécifications techniques
ArticleVisière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant100G, 110G, 112G, 300B, 300BW, 312B, 400, 400W, 500M
Protection diélectriqueOui
ComprendVisière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièreAcétate
Largeur de visière15 po
Compatible avec marqueBullard
Compatible avec sérieSentinel
À utiliser avecSentinel 1, Sentinel 2
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
NormesANSI
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: