!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION RAP FEMELLE,JAUNE,0,250 PO,12-10 AWG,PQ 15

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,JAUNE,0,250 PO,12-10 AWG,PQ 15

GROTE

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,JAUNE,0,250 PO,12-10 AWG,PQ 15 close
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
DÉCONNEXION RAP FEMELLE,JAUNE,0,250 PO,12-10 AWG,PQ 15

DÉCONNEXION RAP FEMELLE,JAUNE,0,250 PO,12-10 AWG,PQ 15

GROTE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.76 / PAQUET de 15
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
  • N° article GRO84-2587
  • N° de modèle du manufacturier 84-2587
  • N° de classification normalisée des produits et services 30211801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cette déconnexion rapide femelle est livrée en paquet de 15 et est classée 12-10 AWG. Il a une languette de 0,250 pouce. La borne de fil isolé est fabriquée en cuivre pour une conductivité électrique maximale. Étain électrolytique pour une résistance maximale à la corrosion. Le manchon isolé en vinyle offre une bonne résistance.

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion rapide en vinyle
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Type d'isolationDéconnexions rapides en vinyle
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 10 AWG
  • Tension maximale 300 V
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service 167 Degrees F
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)