!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LE VINYLE A ISOLE L ANNEAU 25/BG

LE VINYLE A ISOLE L ANNEAU 25/BG

3M

LE VINYLE A ISOLE L ANNEAU 25/BG close
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
LE VINYLE A ISOLE L ANNEAU 25/BG

LE VINYLE A ISOLE L ANNEAU 25/BG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,34 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 193,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMRV14-6Q
  • N° de modèle du manufacturier RV14-6Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBorne à anneau de vinyle isolé
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Largeur de flèche0,25 po
  • NormesUL et CSA
  • Longueur hors tout0,8 po
  • Taille de goujonN Degrees 6
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Style de couture Abouté