!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,260 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,260 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

3M

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,260 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG close
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
COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,260 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

COSSE À ANNEAU, CUIVRE, 1,260 PO LONGUEUR, 1/4 PO, 12 AWG, 10 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 32,88 $ / SAC de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 328,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMRV10-14Q
  • N° de modèle du manufacturier RV10-14Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à anneau
  • Tension maximale1 000 V
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Largeur de flèche0,53 po
  • NormesHomologué UL, certifié CSA
  • Longueur hors tout1,260 po
  • Taille de goujon1/4 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Style de terminaison Sertissage
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Type d'isolation Vinyle
  • Style de couture Abouté