!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR D EPISSURE ISOLE VINYLE

CONNECTEUR D EPISSURE ISOLE VINYLE

3M

CONNECTEUR D EPISSURE ISOLE VINYLE close
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
CONNECTEUR D EPISSURE ISOLE VINYLE

CONNECTEUR D EPISSURE ISOLE VINYLE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,92 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 249,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMBSV14Q
  • N° de modèle du manufacturier BSV14Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.092 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur bout-à-bout
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • NormesCertifié CSA, répertorié UL
  • Longueur hors tout1 po
  • Style de coutureAbouté
  • Numéro de modèle de l'outil d'installation compatibleTH-440, TH-450, TR-490
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 14 AWG
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,17 po
  • Type d'isolation Vinyle