!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: GALVANIZED STEEL, FOR ½ IN PIPE, FOR 7/8 IN COPPER TUBE

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: GALVANIZED STEEL, FOR ½ IN PIPE, FOR 7/8 IN COPPER TUBE

ZSI

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: GALVANIZED STEEL, FOR ½ IN PIPE, FOR 7/8 IN COPPER TUBE close
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
VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: GALVANIZED STEEL, FOR ½ IN PIPE, FOR 7/8 IN COPPER TUBE

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: GALVANIZED STEEL, FOR ½ IN PIPE, FOR 7/8 IN COPPER TUBE

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVK6
  • N° de modèle du manufacturier 014N018
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemVibration-Dampening Strut Clamp
  • Clamp MaterialSteel
  • Clamp TypeStrut Clamp
  • Cushion MaterialTPE
  • For Maximum Outside Diameter13/16 in
  • For Pipe Size1/2 in
  • Installed Height3 29/64 in
  • Températures de service max.275 Degrees F
  • Number of Mounting Holes0
  • Overall Length1 19/64 in
  • Clamp StyleCushioned Strut Clamp
  • Minimum Operating Temperature-50 Degrees F
  • StandardsConforms with MSS SP-58 and MSS SP-69 (Type 58)
  • Bolt Length1 3/64 in
  • CushionedCushioned
  • For EnvironmentHigh Vibration
  • IncludesClamp, Cushion, Nylon-Insert Nut, Shoulder Stud
  • Metal DetectableNot Metal Detectable
  • Clamp Bore Style Smooth
  • Clamp Material Finish Galvanized
  • Compatible Mfr Part Number Wesanco Strut
  • For Copper Tube Size 7/8 in
  • For Number of Lines 1
  • For Strut Channel Width 1 5/8 in
  • Load Capacity 1,000 lb
  • Mount Type Channel
  • Overall Height 1 53/64 in
  • Overall Width 1 5/8 in
  • For Use On Pipe
  • Series Cush-A-Clamp
  • Bolt Head Size 1/4 in
  • Bolt Material Steel
  • Features Controlled Squeeze Design
  • For Rigid Conduit Size 27/32 in
  • Includes Mounting Hardware Mounting Hardware Included
  • Resistance Properties Corrosion Resistant, Shock Absorbing, Vibration Damping
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)