!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 4 3/16 PO, 3 A, 4 000 À 12 000 OPM, ORBITE ⅛ PO DIAM, CSA

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 4 3/16 PO, 3 A, 4 000 À 12 000 OPM, ORBITE ⅛ PO DIAM, CSA

MAKITA

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 4 3/16 PO, 3 A, 4 000 À 12 000 OPM, ORBITE ⅛ PO DIAM, CSA close
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
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 4 3/16 PO, 3 A, 4 000 À 12 000 OPM, ORBITE ⅛ PO DIAM, CSA

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 4 3/16 PO, 3 A, 4 000 À 12 000 OPM, ORBITE ⅛ PO DIAM, CSA

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $220.39 / CHAQUE
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
  • N° article MKTBO5031K
  • N° de modèle du manufacturier BO5031K
  • N° de classification normalisée des produits et services 23101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse orbitale aléatoire à fil avec poignée fonctionne à 3 A. Elle atteint une vitesse de 4 000 à 12 000 OPM, un diamètre d’orbite de ⅛ po et une longueur d’outil de 6 po. La ponceuse à vitesse variable avec interrupteur à glissière est équipée de roulements à billes, d’un tampon de 4 13/16 po, d’un papier de verre autoagrippant et d’un câble de 6 pi 6 po. Elle est livrée avec un sac à poussière et une mallette de transport.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale spéciale
  • Taille de feuille5 po dia.
  • Poids de l'outil3 lb
  • Comprend Étui, sac à poussière
  • Longueur d'outil 6 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)