Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette polisseuse à fil à vitesse variable dispose de tampons de 7 et 9 pouces. Elle fonctionne à 12 A et a des vitesses de 0 à 3500 RPM. La polisseuse a un filetage de ⅝ po-11, des roulements à billes, un interrupteur à gâchette, une poignée à queue de rat et une longueur d’outil de 8½ pouces. Elle est équipée d’un cordon de huit pieds et comprend une poignée latérale à deux positions avec une plaque de presse en caoutchouc.
Spécifications techniques
ArticlePolisseuse électrique
Régime à vide (tr/min)0 à 3 000
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Cordon8 pi
RoulementsBoule
Poids de l'outil6,7 lb
Type de vitesseVariable
ComprendPoignée latérale à 2 positions, support en caoutchouc
Taille7 po, 9 po
Ampères12 A
Avec cordon/sans cordonAvec fil
CaractéristiquesDispositif de finition commandé (Cfs), module électronique, gâchette à vitesse variable, traité à la chaleur, coupe précise des engrenages en acier, brosse externes, un grand axe du bouton de verrouillage
Longueur d'outil18 1/2 po
Profil de manche/poignéeQueue-de-rat
Type d'interrupteurDéclencheur
Taille de tampon7 po, 9 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 438,98 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: