!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONTROLE VITESSE VARIAB10 AMP 120/2

CONTROLE VITESSE VARIAB10 AMP 120/2

MULTIFAN

CONTROLE VITESSE VARIAB10 AMP 120/2 close
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
CONTROLE VITESSE VARIAB10 AMP 120/2

CONTROLE VITESSE VARIAB10 AMP 120/2

MULTIFAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $436.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1DGZ5
  • N° de modèle du manufacturier VFMVS-1S
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.66 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)120/240 V
  • Couleur d'interrupteurNoir
  • Hauteur (po)4-1/2 po
  • Depth (In.)3 po
  • Type Variable
  • Intensité max. (A) 10 A
  • Couleur de plaque Blanc
  • Largeur (po) 8 po
  • À utiliser avec Ventilateurs Multifan Stir et Turbo
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)