!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION 4,FINITION RUGUEUSE,S,BLC,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION 4,FINITION RUGUEUSE,S,BLC,POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION 4,FINITION RUGUEUSE,S,BLC,POLYURÉTHANE close
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
GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION 4,FINITION RUGUEUSE,S,BLC,POLYURÉTHANE

GANTS,ENDUIT,PAUME/DOIGT,NIVEAU D'ABRASION 4,FINITION RUGUEUSE,S,BLC,POLYURÉTHANE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.07 / PAIRE
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
  • N° article WAT336S
  • N° de modèle du manufacturier 336-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants Vapor blcs enduits ont un revêtement en polyuréthane a/une fini rugueuse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille P.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Vapor
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Niveau de chaleur EN 4071
  • NormesEN 388:2016 4121X, EN407 X1XXXX, Oeko-Tex Standard 100, conforme à la réglementation REACH
  • Type de paumeRevêtu
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Longueur du gant9 po
  • Fini de l'enduit du gantRugueux
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Classement EN 388 4121X
  • Isolation Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Taille - alphabétique P
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Forme ergonomique
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, gris