!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,1/2 LB/PO2,-40 ° C À 110 ° C,TLE TUY 1 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,1/2 LB/PO2,-40 ° C À 110 ° C,TLE TUY 1 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,1/2 LB/PO2,-40  ° C À 110  ° C,TLE TUY 1 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,1/2 LB/PO2,-40 ° C À 110 ° C,TLE TUY 1 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,1/2 LB/PO2,-40 ° C À 110 ° C,TLE TUY 1 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.06 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVT5103H
  • N° de modèle du manufacturier BVT5103-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1829
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique en laiton forgé est utilisé pour les applications intérieures ou extérieures avec un raccord de tuyau femelle-femelle et possède une poignée en T attachée. Le robinet a une pression maximale de 1/2 lb/po2 et une plage de température de -40 °C à 110 °C. Il mesure un pouce et il est approuvé par les normes CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleVannes à billes
  • Taille de tuyau1 po
  • Pression max.1/2 lb/po²
  • Plage de température-40 Degrees F - 230 Degrees F
  • Type de connexion Tuyau femelle à femelle
  • Type de manche/poignée Poignée en T
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Normes CSA
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)