!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE COMMANDE

VANNE COMMANDE

LINCOLN

VANNE COMMANDE close
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
VANNE COMMANDE

VANNE COMMANDE

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,110.49 / CHAQUE
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
  • N° article LNC776
  • N° de modèle du manufacturier 776
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRobinet de réglage/lubrifiant liquide, rallonge flexible
  • Pintes par minute20
  • Pression max. (lb/po²)1000 PSI
  • Sortie (po)1/2 NPT
  • ComprendVanne de fermeture et Bec d'extension rigide.
  • Type Tuyau flexible
  • Pression de service (lb/po²) 1000 lb/po²
  • Entrée (po) NPT 1/2
  • Type de rallonge 12 po Boyau Flexible