Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette vanne de régulation de fluide à usage intensif comprend une extension rigide. Il a un raccord d'entrée/sortie femelle NPT de 1/2 po et une pression maximale de 1000 lb/po2 Cette valve peut être verrouillée en position ouverte pour une distribution continue et le pontet empêche une distribution accidentelle.
Spécifications techniques
ArticleVolume STD, extensive rigide
Pression max. (lb/po²)1000 PSI
Sortie (po)1/2 NPT
ComprendVanne de commandes de fuites robuste.
TypeVannes de commande 1/2 po
Entrée (po)NPT 1/2
Type de rallongeRigide
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 494,41 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: