!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,1/2 PO NPT,LTN

CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,1/2 PO NPT,LTN

FAIRVIEW

CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,1/2 PO NPT,LTN close
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
CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,1/2 PO NPT,LTN

CLAPET,CNTRL OSCLTN,MOTIF EN Y CLASSE 125,TYPE CONN FNPT X FNPT,150 LB/PO2,1/2 PO NPT,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.26 / CHAQUE
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
  • N° article FAR298D
  • N° de modèle du manufacturier 298-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce clapet antiretour à battant a un modèle en Y de classe 125 et un tuyau NPT de 1/2 po. Le robinet fonctionne avec de l'eau, de l'huile, de la vapeur et du gaz à une pression de 150 lb/po2. Le robinet est en laiton avec un raccord de type FNPT vers FNPT et une température maximale de 180 °F.

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsÀ battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Température maximale - vannes180 Degrees F
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)