!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE CLAPET DE NON-RETR 3/4X3/4

TUYAU DE CLAPET DE NON-RETR 3/4X3/4

CONTROL DEVICES

TUYAU DE CLAPET DE NON-RETR 3/4X3/4 close
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
TUYAU DE CLAPET DE NON-RETR 3/4X3/4

TUYAU DE CLAPET DE NON-RETR 3/4X3/4

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.75 / CHAQUE
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
  • N° article CTLP7575-1EP
  • N° de modèle du manufacturier P7575-1EP
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet d'injection d'air
  • Sortie (po)3/4 (M)NPT
  • Plage de débit, air libre (pi³/min)0 - 30
  • Taille hexagonale (po)1-3/16
  • MatériauLaiton
  • FixationEn réservoir
  • Matériau de ressortAcier inoxydable
  • Entrée (po) 3/4 (F)NPT
  • Pression max. (lb/po²) 450
  • Application Air
  • Longueur (po) 3-1/4
  • Température max. (F) 400 Degrees
  • Champignon Fluoropolymère armé de verre
  • Type Air