Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en laiton forgé et possède un type de connexion femelle-femelle. Il a un passage intégral, une pression de vapeur saturée maximale de 150 lb/po2 WSP et une pression maximale de 600 lb/po2 WOG. Le robinet à tournant sphérique a une poignée à levier de verrouillage et une taille de tuyau de 3/8 pouce.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne2 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau du siègePTFE
Type de manche/poignéeLevier verrouillable
Matériau de tigeLaiton
Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton forgé
Matériau du corpsLaiton forgé
Taille de tuyau3/8 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Matériau de billeLaiton forgé
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeAcier chromé
D.I. de tuyauS.O.
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 43,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: