!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150 LB/PO2 WSP,3/4 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150 LB/PO2 WSP,3/4 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150 LB/PO2 WSP,3/4 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150 LB/PO2 WSP,3/4 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150 LB/PO2 WSP,3/4 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.62 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV2103E-LH
  • N° de modèle du manufacturier BV2103-E-LH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en laiton forgé et possède un type de connexion femelle-femelle. Il a un passage intégral et une pression de vapeur saturée maximale de 150 lb/po2 WSP. Le robinet à tournant sphérique a une poignée à levier de verrouillage et une pression maximale de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. La taille du tuyau du robinet est de 3/4 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier verrouillable
  • Matériau de tigeLaiton
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton forgé
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Matériau de bille Laiton forgé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier chromé
  • D.I. de tuyau S.O.