!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/8 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/8 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/8 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/8 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/8 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.15 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV5221C
  • N° de modèle du manufacturier BV5221-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un tuyau femelle et une connexion femelle-femelle. Le robinet est utilisé pour le gaz naturel et le propane. La pression de service maximale pour ce robinet à tournant sphérique est de cinq lb/po2 et sa taille de tuyau est de 3/8 pouce. Les plages de température du robinet sont de -40℉ à 125℉ et de -40℃ à 52℃. Ce robinet à tournant sphérique est en laiton forgé.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 5 lb/po²
  • Plage de température -40 Degrees à 125 Degrees F, -40 Degrees à 52 Degrees C
  • Type de tige Anti-éruption
  • D.I. de tuyau S.O.
  • Normes CSA