!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2I WOG,3/8 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2I WOG,3/8 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2I WOG,3/8 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2I WOG,3/8 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,TUY FEM,PRES MAX 600 LB/PO2I WOG,3/8 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.83 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV2103C
  • N° de modèle du manufacturier BV2103-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1792
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un tuyau femelle et une connexion femelle-femelle. La pression de service maximale pour ce robinet à tournant sphérique est de 600 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz et la pression de vapeur maximale est de 150 lb/po2 WSP. La taille NPT du robinet à tournant sphérique est de 3/8 pouce et sa plage de température est de -40 ℉ à 150 ℉. Il est en laiton forgé.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton forgé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeS.O.
  • D.I. de tuyauS.O.
  • NormesCSA
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température -40 Degrees à 150 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée S.O.
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton forgé