Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique a une connexion femelle-femelle et un passage intégral. La pression maximale du robinet à tournant sphérique est de 600 lb/po2 WOG et sa pression de vapeur maximale est de 150 lb/po2. Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en laiton et a une taille de tuyau de 1/4 de pouce.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanne2 pièces
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Pression de vapeur max.150 lb/po²
Matériau de billeLaiton
Type de tigeAnti-éruption
Matériau de manche/poignéeS.O.
D.I. de tuyauS.O.
Matériau du corpsLaiton
Taille de tuyau1/4 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Plage de température-40 Degrees à 356 Degrees F
Matériau du siègePTFE
Type de manche/poignéeS.O.
Matériau de tigeLaiton
Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 35,86 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: