!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150LB/PO2,1/2 PO,LTN

RBNT BILLE,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150LB/PO2,1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

RBNT BILLE,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150LB/PO2,1/2 PO,LTN close
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
RBNT BILLE,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150LB/PO2,1/2 PO,LTN

RBNT BILLE,FEM VERS FEM,PRES MAX 600 LB/PO2 WOG,PRES VAPEUR MAX 150LB/PO2,1/2 PO,LTN

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.25 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV4103D
  • N° de modèle du manufacturier BV4103-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1785
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a une connexion femelle-femelle et un passage intégral. La pression maximale du robinet à tournant sphérique est de 600 lb/po2 WOG et sa pression de vapeur maximale est de 150 lb/po2. Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en laiton et a une taille de tuyau de 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanne2 pièces
  • Taille de tubeS.O.
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Matériau de billeLaiton
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeS.O.
  • D.I. de tuyauS.O.
  • Matériau du corps Laiton
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température -40 Degrees à 356 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée S.O.
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton