!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,1 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,1 PO,AC INOX 316

RBNT BILLE,1 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,1 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

RBNT BILLE,1 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,1 PO,AC INOX 316 close
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
RBNT BILLE,1 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,1 PO,AC INOX 316

RBNT BILLE,1 PC,FEM VERS FEM,PRES MAX 2 000 LB/PO2 WOG,1 PO,AC INOX 316

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.75 / CHAQUE
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
  • N° article FARBVSS2103H
  • N° de modèle du manufacturier BVSS2103-H
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1793
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ce robinet a une prise standard et une structure monobloc. Le robinet a une connexion femelle à femelle et une pression maximale de 2 000 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Il est fabriqué en acier inoxydable 316 et a une taille de tuyau d'un pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Structure de vanneMonopièce
  • Taille de tubeS.O.
  • PriseStandard
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable 304
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeAcier inoxydable 304
  • Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable 316
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Taille de tuyau 1 po
  • Type de connexion Femelle vers femelle
  • Pression max. 2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température -20 Degrees à 425 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau de manche/poignée Acier inoxydable 304
  • D.I. de tuyau S.O.