Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet a une prise standard et une structure monobloc. Il a une connexion femelle à femelle et une pression maximale de 2 000 lb/po2 pour l'eau, l'huile et le gaz. Le robinet est en acier inoxydable 316 et a une taille de tuyau de 1/2 pouce.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Structure de vanneMonopièce
Taille de tubeS.O.
PriseStandard
Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de billeAcier inoxydable 304
Type de manche/poignéeLevier
Matériau de tigeAcier inoxydable 304
Matériau de base du corps de vanne à billeAcier inoxydable 316
Matériau du corpsAcier inoxydable 316
Taille de tuyau1/2 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.2 000 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
Plage de température-20 Degrees à 425 Degrees F
Matériau du siègePTFE
Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 304
D.I. de tuyauS.O.
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca