!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 4 PO E

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 4 PO E

APOLLO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 4 PO E close
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
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 4 PO E

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 4 PO E

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.70 / CHAQUE
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
  • N° article CBI94A10A01
  • N° de modèle du manufacturier 94A10A01
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 18.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau4 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesUL, CSA
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 400 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Anti-éruption
  • Matériau de manche/poignée Acier avec placage résistant à la corrosion
  • Caractéristiques Usage général
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 13,29 po