!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1/4 PO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1/4 PO

APOLLO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1/4 PO close
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
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1/4 PO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1/4 PO

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.06 / CHAQUE
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
  • N° article CBI94A10101
  • N° de modèle du manufacturier 94A10101
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/4 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion
  • Matériau du joint de corpsViton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110, CSA, UL, FM, NSF 61, ANSI Z21.15/CGA 9.1, ASME B16.44, FM1140, ANSI/NSF 61 - 2007
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1/4 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Passage intégral, tige anti-éruption, écrou de presse-garniture à tige réglable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 4,42 po