!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1 1/2

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1 1/2

APOLLO

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1 1/2 close
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
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1 1/2

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE 1 1/2

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / CHAQUE
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
  • N° article CBI94A20701
  • N° de modèle du manufacturier 94A20701
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1787
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1-1/2 po
  • Type de connexionSoudure à l'étain x soudure à l'étain
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier avec placage résistant à la corrosion
  • CaractéristiquesUsage général
  • Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
  • Longueur hors tout8,72 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1-1/2 po
  • Prise Passage intégral
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes UL, CSA