!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE A BOULE 1POMXFNPT

VANNE A BOULE 1POMXFNPT

APPROVED VENDOR

VANNE A BOULE 1POMXFNPT close
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
VANNE A BOULE 1POMXFNPT

VANNE A BOULE 1POMXFNPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6GD25
  • N° de modèle du manufacturier 6GD25
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # 1786
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • Type de connexionFNPT x FNPT
  • Pression max.600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température-40 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Type de manche/poignéeLevier
  • Matériau de tigeLaiton
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASTM
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube 1/4-18 NPT
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de bille Laiton chromé
  • Type de tige Monopièce
  • Matériau de manche/poignée Acier au carbone
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton