!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR close
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
BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

BOUCHON À LAME DROITE, 2 PÔLES, NYLON, POLYCARBONATE, 125 V CA, 15 A, BORNES À VIS, 2 HP, 18 AWG, 12 AWG, NOIR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.27 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL5965VBLK
  • N° de modèle du manufacturier HBL5965VBLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121402
  • PAGE DU CATALOGUE # 84
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à lame droite
  • Courant nominal15 A
  • Puissance nominale2 HP
  • Indice IPIP20
  • Nb de lames3
  • PhasesSimple
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Pour le diamètre maximal du câble0,66 po
  • Classe/qualitéCommercial
  • Matériau d'isolationNylon
  • Taille maximale du fil12 AWG
  • NormesCertifié CSA C22.2 no 42 fichier 280C, NEMA WD-6, UL 498 fichier E1706
  • Températures de service max.167 Degrees F
  • Orientation de la connexion Droite
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Couleur de boîtier Noir
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Nb de pôles 2
  • Polarisé Oui
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Articulé
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,22 po
  • Matériau de boîtier Polycarbonate
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Longueur du corps 1,87 po
  • Température minimale de service -40 Degrees F