!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR SEC/HUM,120 V,14 GAL.,27 X 21 1/2 X 33 PO,CORDON DE 25 PI,POLYPR

ASPIRATEUR SEC/HUM,120 V,14 GAL.,27 X 21 1/2 X 33 PO,CORDON DE 25 PI,POLYPR

RIDGID

ASPIRATEUR SEC/HUM,120 V,14 GAL.,27 X 21 1/2 X 33 PO,CORDON DE 25 PI,POLYPR close
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
ASPIRATEUR SEC/HUM,120 V,14 GAL.,27 X 21 1/2 X 33 PO,CORDON DE 25 PI,POLYPR

ASPIRATEUR SEC/HUM,120 V,14 GAL.,27 X 21 1/2 X 33 PO,CORDON DE 25 PI,POLYPR

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $904.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RDG50358
  • N° de modèle du manufacturier 50358
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 799
  • Poids à l’expédition 37.7 lb

Informations sur le produit

Cet aspirateur humide/sec mesure 27 pouces de long x 21 1/2 pouces de large x 21 pouces de haut et est doté d'un cordon d'alimentation de 25 pieds. Cet aspirateur de 120 volts possède un réservoir de 14 gallons et deux étages de moteur. Il comprend deux lances, une buse utilitaire, une buse humide, un suceur plat, un diffuseur et une brosse à plancher. Le réservoir est en polypropylène. Cet aspirateur est homologué UL.

Spécifications techniques

  • Pression statique48 po à 53 po
  • Taille de réservoir14,0 gal
  • Tension (V)120
  • Longueur27 po
  • Durée de vie moyenne des brosses700 h
  • Comprend(2) rallonges, buse utilitaire, buse à eau, outil pour crevasses, diffuseur, brosse de plancher
  • ArticleAspirateur sec/humide
  • Matériau de réservoir Polypropylène
  • Nb d'étages de moteur 2
  • Hauteur 33 po
  • Largeur 20-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 25 pi
  • Normes Homologation UL
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)