!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE UTILITAIRE

POMPE UTILITAIRE

ZOELLER

POMPE UTILITAIRE close
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
POMPE UTILITAIRE

POMPE UTILITAIRE

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $473.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60TZ92
  • N° de modèle du manufacturier 3110004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe utilitaire
  • Feet of Head - Maximum39 pi de tête
  • Pour type de médiaEau
  • Matériau d'impulseurNylon
  • AmorçageAuto-amorçage
  • Media Temperature - Maximum130 Degrees F
  • PhasesSimple
  • Type de roulementsBille
  • Pression de service - maximale40 lb/po2
  • Longueur hors tout5,8 po
  • Longueur de cordon 6 pi
  • Flow Rate @ 10 ft of Head - Maximum 320 gal/h
  • Horsepower - Maximum 1/10 HP
  • Tension de la plaque signalétique 115 V CA
  • Fréquence 60 Hz
  • Type de moteur Brosse CA
  • Suction Lift - Maximum 15 pi
  • Courant 2,3 A
  • Hauteur hors tout 2,5 po
  • Comprend Roue supplémentaire, joint, un tuyau de 6 pi (2 M) avec crépine
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .