!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUTEAU UTILITAIRE,CHNGMT RPID,JN,LO6PO

COUTEAU UTILITAIRE,CHNGMT RPID,JN,LO6PO

OLFA

COUTEAU UTILITAIRE,CHNGMT RPID,JN,LO6PO close
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
COUTEAU UTILITAIRE,CHNGMT RPID,JN,LO6PO

COUTEAU UTILITAIRE,CHNGMT RPID,JN,LO6PO

OLFA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.31 / CHAQUE
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
  • N° article OLFL1EA
  • N° de modèle du manufacturier 5003
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111503
  • PAGE DU CATALOGUE # 334
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCouteau utilitaire
  • Méthode de changement de lameChangement rapide
  • Matériau de lameAcier à haute teneur en carbone
  • Type de lame inclusInstantanée
  • CaractéristiquesConçu pour un tranchant inégalé et une rétention supérieure des arêtes
  • Pour découper le liègeOui
  • Pour découper le cuirOui
  • Pour découper le plastiqueOui
  • À utiliser avecMoquette, cloisons sèches, matériaux de revêtement de sol, matériaux d'isolation, linoléum, autres matériaux de construction, matériaux de couverture
  • Couleur de manche/poignéeJaune
  • Style de poignéeDroite
  • Numéro de modèle du fabricant de la lame incluseLB
  • Nb de lames incluses1
  • Nb de segments8
  • Longueur hors tout6 po
  • Largeur hors tout1 3/8 po
  • Lame remplaçableOui
  • Conception de la lame40
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Application Cloisons sèches, moquette, panneaux isolants, matériaux d'étanchéité
  • Type d'arête de la lame Lisse
  • Pointe de la lame Standard
  • Largeur de lame 18 mm
  • Pour découper le carton Oui
  • Pour découper du tissu Non
  • Pour découper le papier Oui
  • Pour découper le caoutchouc Oui
  • Type de poignée Caoutchouté
  • Matériau de manche/poignée Plastique ABS à haute résistance aux chocs/acier inoxydable
  • Comprend (1) lame
  • Nombre de segments de lames 8
  • Nombre de lames stockées 0
  • Autres applications de matériaux Carton, moquette, tôle ondulée, panneau isolant en mousse, joints, emballage, isolation, stratifié, cuir, linoléum, nylon, papier, plastique, feuilles en plastique, sangles en plastique, corde, caoutchouc, film rétractable, gazon, ruban adhésif, gazon, ficelle
  • Épaisseur hors tout 3/4 po
  • Quantité par paquet 1
  • Lame rétractable Oui
  • Fixable sur longe Oui
  • Certification NSF Non
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)