!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HUILE MACHINE,SERIE UNIVIS,55 GAL

HUILE MACHINE,SERIE UNIVIS,55 GAL

MOBIL

HUILE MACHINE,SERIE UNIVIS,55 GAL close
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
HUILE MACHINE,SERIE UNIVIS,55 GAL

HUILE MACHINE,SERIE UNIVIS,55 GAL

MOBIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,357.81 / CHAQUE
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
  • N° article ESO101552
  • N° de modèle du manufacturier 101552
  • N° de classification normalisée des produits et services 15120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 455.6 lb

Spécifications techniques

  • SérieSérie Univis
  • Classe de viscosité ISO46
  • Taille de contenant55 gal
  • Additifs du lubrifiantHuile minérale
  • Température de service max.457 Degrees F
  • Point d'éclair236 Degrees C
  • Style du conteneurBaril
  • NormesDIN 51524-3:2006-09, ISO L-HV (ISO 11158:1997)
  • Usure à quatre billesNon spécifié
  • Film de lubrifiantHumide
  • Indice d'inflammabilité (SGH)Non inflammable
  • Type (lubrifiants)Lubrifiant
  • Article (huiles pour machines) Huile pour machines
  • Huile de base Minérale
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Temp. de service min. -49 Degrees F
  • Index de viscocité 152
  • Point d'écoulement -45 Degrees C
  • Couleur Ambre
  • Application Industrielle, sysèmes d'équipements hydrauliques opérant sous haute pression et haute température dans des application critiques, en intérieur et extérieur
  • Poids spécifique 0,855
  • Base chimique Huile minérale
  • Couleur du lubrifiant Ambre
  • Conteneur de lubrifiant Baril
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)