!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSITIF DE VERROUILLGE UNIVERSEL

DISPOSITIF DE VERROUILLGE UNIVERSEL

BRADY

DISPOSITIF DE VERROUILLGE UNIVERSEL close
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
DISPOSITIF DE VERROUILLGE UNIVERSEL

DISPOSITIF DE VERROUILLGE UNIVERSEL

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.85 / CHAQUE
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
  • N° article BDY873367
  • N° de modèle du manufacturier 873367
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVerrou pour disjoncteurs
  • Pour le type de disjoncteurFusible
  • Nombre maximum de cadenas1
  • Longueur hors tout2,33 po
  • CaractéristiquesCe verrouillage universel facile à utiliser du fusible aide à prévenir la remise sous tension non intentionnelle d'une source d'énergie. Il suffit de serrer les supports de fusibles et d'utiliser un petit tournevis à tête plate pour serrer la vis de réglage, puis d'appliquer un cadenas pour empêcher l'accès à la vis.
  • LangueAnglais
  • Couleur de la consignationRouge
  • Profondeur hors tout2,36 po
  • Type de verrouillage du disjoncteur Bloc de fusibles
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 5/16 po
  • Hauteur hors tout 1 19/50 po
  • Largeur hors tout 23/39 po
  • À utiliser avec Porte-fusibles
  • Légende Danger Do Not Remove Locked Out
  • Matériau de la consignation Métal, nylon
  • Normes OSHA 1910.147