!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERROUILLAGE MINI DISJONCTEUR UNIV

VERROUILLAGE MINI DISJONCTEUR UNIV

MASTER LOCK

VERROUILLAGE MINI DISJONCTEUR UNIV close
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
VERROUILLAGE MINI DISJONCTEUR UNIV

VERROUILLAGE MINI DISJONCTEUR UNIV

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.80 / CHAQUE
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
  • N° article MSTS2394
  • N° de modèle du manufacturier S2394
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1027
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDispositif de verrouillage universel ISO-DIN
  • Pour le type de disjoncteurMini
  • Pour tension120/277 V CA
  • Hauteur hors tout1 9/50 po
  • Largeur hors tout7/10 po
  • À utiliser avecTous les cadenas de sécurité Master Lock et American Lock Safety and moraillons de verrouillage
  • Matériau de la consignationThermoplastique
  • Arbre d'entraînement-40 Degrees F
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Type de verrouillage du disjoncteur À pince
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas 9/32 po
  • Nombre maximum de cadenas 1
  • Longueur hors tout 2,07 po
  • Caractéristiques Le cadran est inaccessible en position verrouillée pour empêcher le retrait, le cadenas de sécurité peut être appliqué horizontalement ou verticalement, vis à cadran tournée vers le pouce
  • Couleur de la consignation Noir, rouge
  • Température max. 158 Degrees F
  • Type de montage Côte à côte sur adjacente
  • Normes ISO/DIN
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)