!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/83 HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/83 HP,1550 TR/MIN

DAYTON

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/83 HP,1550 TR/MIN close
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
MOTEUR RLMNT MONOPC,1/83 HP,1550 TR/MIN

MOTEUR RLMNT MONOPC,1/83 HP,1550 TR/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.25 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4YFG3
  • N° de modèle du manufacturier 4YFG3
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.4 lb

Spécifications techniques

  • HP1/83
  • Rendement nominal (tr/min)1 550
  • Diamètre du corps3-1/2 po
  • Rotation d'arbre de moteurSAH, côté câbles
  • Diamètre d'arbre1/4 po
  • Intensité maximale (A)0,33
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Longueur sans tige2-5/8 po
  • Conception de moteurBague de déphasage
  • Position de fixation du moteurHorizontale ou verticale, arbre vers le haut
  • Application de moteurCVCA/R
  • Classe d'isolationA
  • Hz60/50
  • Puissance de sortie (Watts) 9
  • Tension (V) 230
  • Carcasse Non standard
  • Type de fixation du moteur Arrière/pied double
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé à circulation d'air
  • Longueur d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Douille
  • Longueur hors tout 3-1/8 po
  • Sous-application de moteur Réfrigérateur/congélateur
  • Matériau de la carcasse du moteur Aluminium coulé
  • Phases 1
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Diamètre du cercle de vissage 2-13/16"
  • Type d'arbre de moteur Fileté
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)