!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE CHOCS TRES COMPACTE,1/2 PO

CLE CHOCS TRES COMPACTE,1/2 PO

INGERSOLL RAND

CLE CHOCS TRES COMPACTE,1/2 PO close
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
CLE CHOCS TRES COMPACTE,1/2 PO

CLE CHOCS TRES COMPACTE,1/2 PO

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $420.51 / CHAQUE
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
  • N° article IRG36QMAX
  • N° de modèle du manufacturier 36QMAX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs très compacte
  • Consommation d'air24 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de fixation380 pi-lb
  • Pour visseuses à chocsOui
  • Coups/min1,300
  • Rapport puissance/poids181 pi-lb/lb
  • Type d'entraînementPoignée arrière
  • Type de dispositif de retenueAnneau
  • Style d'outilCompact
  • Longueur hors tout4-19/32 po
  • Matériau de boîtierComposite (avec enveloppe silencieuse)
  • Marque de l'outilIngersoll-Rand
  • Poids de l'outil2,6 lb
  • Source d'alimentation Pneumatique
  • Entrée d'air 1/2 po
  • Taille de tuyau min. 3/8 po
  • Couple de démarrage 640 pi-lb
  • Vitesse à vide 8 000 tr/min
  • Niveau sonore au moment de l'impact 91,3/102,3 dB(A)
  • Nombre de réglages de la vitesse 3
  • Taille de prise 1/2 po
  • Longueur d'enclume allongée Standard
  • Style d'embrayage Double marteau
  • Niveau de vibration 8,1 m/s² (1,2 incertain)
  • Matériau de manche/poignée Composite
  • Type de manche/poignée Poignée pistolet
  • Lumière intégrée Non