!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS EN U, CORPS 6 1/8 PO LARGEUR

CADENAS EN U, CORPS 6 1/8 PO LARGEUR

MASTER LOCK

CADENAS EN U, CORPS 6 1/8 PO LARGEUR close
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
CADENAS EN U, CORPS 6 1/8 PO LARGEUR

CADENAS EN U, CORPS 6 1/8 PO LARGEUR

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.63 / CHAQUE
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
  • N° article WWG787MC5
  • N° de modèle du manufacturier 8170D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.135 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas en U
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouCylindrique
  • Largeur du corps6-1/8 po
  • CaractéristiquesLe cylindre à clé à disque empêche le crochetage
  • ComprendSupport de transporteur
  • Comprend un pare-poussièreNon
  • Couvercle de serrure inclusNon
  • CléageClé différente
  • Nb de butoirs0
  • Nombre de verrous dans le paquet1
  • Diamètre de la manille1/2 po
  • Dégagement vertical de la manille8 po
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Acier
  • Finition de la manille Vinyle
  • Couleur du corps de verrou Noir
  • Environnement Les deux
  • Dégagement horizontal de la manille 4 po
  • Comprend une chaîne Non
  • Étiquette d'identification incluse Non
  • Rotor interchangeable Non
  • Mécanisme de verrouillage Verre à disque
  • Nb de clé 2
  • Nb de goupilles 0
  • Forme de la manille Arrondi
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)