AMPOULE DEL COUDÉE EN U, 950LM/1100LM/1550LM, 12W, 120/277VCA, 4000K,BLANC, INCASSABLE, G13, T8
AMPOULE DEL COUDÉE EN U, 950LM/1100LM/1550LM, 12W, 120/277VCA, 4000K,BLANC, INCASSABLE, G13, T8
GE LIGHTING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Informations sur le produit
Ampoule DEL en U conforme aux normes : DLC,uL. 120 à 277VCA, 12W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs, 950/1100 lumens/1550 lumens, durée de vie nominale de 50 000h et garantie de 5 ans.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL en U
Forme de l'ampoule T8
Résistance à l'éclatement Oui
Puissance (W) 12 W
Température de couleur 4 000 K
Intensité réglable Oui
Lumen sélectionnable 950 lm, 1 100 lm, 1 550 lm
Tension (V) 120 à 277 V CA
Normes DLC, UL
Fini de l'ampoule Dépolie
Source d'alimentation d'ampoule Bloc d'alimentation séparé nécessaire
Pour luminaires fermés Oui
Durée de vie nominale 50 000 h
Type d'allumage d'ampoule Électronique
Boîtier d'ampoule Plastique
Lumens 950 lm/1 100 lm/1 550 lm
Rayon de courbure d'ampoule 1 5/8 po
Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
Indice de rendu des couleurs 80
Type de lampe (éclairage) DEL
Longueur hors tout 22 1/2 po
Construction renforcée Non
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 5 ans
Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees C
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Répartition lumineuse 270 Degrees
Couleur de lumière Blanc
Diamètre de l'ampoule 1 po
Pays d’origine Chine
(sous réserve de modification)