!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE AVEC POIGNEE EN CONTINU ET D

DIABLE AVEC POIGNEE EN CONTINU ET D

DAYTON

DIABLE AVEC POIGNEE EN CONTINU ET D close
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
DIABLE AVEC POIGNEE EN CONTINU ET D

DIABLE AVEC POIGNEE EN CONTINU ET D

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $214.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM6W858
  • N° de modèle du manufacturier 6W858
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 39.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • Type de roue montée sur essieuAnti-crevaisons
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Hauteur hors tout50-1/2 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de manche/poignée C
  • Couleur Rouge
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)