!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BASC 1VG CUB 1250LB ROUGE

CHARIOT BASC 1VG CUB 1250LB ROUGE

TOUGH GUY

CHARIOT BASC 1VG CUB 1250LB ROUGE close
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
CHARIOT BASC 1VG CUB 1250LB ROUGE

CHARIOT BASC 1VG CUB 1250LB ROUGE

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,463.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM21VK45
  • N° de modèle du manufacturier 21VK45
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 103.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes1 vg³
  • Longueur hors tout77 po
  • Hauteur hors tout44-3/4 po
  • CouleurRouge
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Légende du contenantAucun
  • Couvercle optionnelGGM21VK31
  • Capacité en pi³ 27,0 pi³
  • Capacité de charge 1 250 lb
  • Largeur hors tout 34 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Options de mobilité Manuel
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Avec rails latéraux de renfort
  • Type de fixation de roulette Plaque