!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BASCULANT UTILITAIRE

CHARIOT BASCULANT UTILITAIRE

RUBBERMAID

CHARIOT BASCULANT UTILITAIRE close
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
CHARIOT BASCULANT UTILITAIRE

CHARIOT BASCULANT UTILITAIRE

RUBBERMAID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,228.78 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RBB9T13BLA
  • N° de modèle du manufacturier FG9T1300BLA
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes0,5 vg³
  • Longueur hors tout57-3/8 po
  • Hauteur hors tout33-7/8 po
  • Matériau de la carcasseMousse structurelle
  • Options de mobilitéManuel
  • Rails latéraux de renfort en acier inclusSans rails latéraux de renfort
  • ComprendPoignée ergonomique de direction, poignée de vidage secondaire
  • Hauteur de contenant33 7/8 po
  • Capacité en pi³ 13,5 pi³
  • Capacité de charge 450 lb
  • Largeur hors tout 26-7/8 po
  • Matériau de conteneur Plastique
  • Couleur Noir
  • Légende du contenant Aucun
  • Hauteur de manche/poignée 33-7/8 po
  • Couvercle optionnel Mfr. No. 9T22