Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif est argenté et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’automobile, la construction, l’électronique, la maintenance et la réparation générales et l’entreposage Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 32° à 150°F, mesure 16,75mil d’épaisseur et résiste aux intempéries.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)30 vg
Longueur du ruban (unités métriques)27,4 m
Marque de ruban adhésifGorilla
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier85 oz/po
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Allongement (rubans)21%
Épaisseur de ruban16,75 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)47,8 mm
Industrie communeAutomobile, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux intempéries
Couleur du rubanArgent
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca