!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 30VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 30VG, NR

GORILLA TAPE

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 30VG, NR close
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
RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 30VG, NR

RUBAN ADHÉSIF EN TOILE, USAGE INTENSIF, 1-7/8PO X 30VG, NR

GORILLA TAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.30 / CHAQUE
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
  • N° article GGL105629
  • N° de modèle du manufacturier 105629
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1222
  • Poids à l’expédition 1.48 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que l’automobile, la construction, l’électronique, la maintenance et la réparation générales et l’entreposage Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 32° à 150°F, mesure 16,75mil d’épaisseur et résiste aux intempéries.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif en toile
  • Longueur du ruban (unités impériales)30 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)27,4 m
  • Marque de ruban adhésifGorilla
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
  • Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
  • Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
  • Adhérence sur l'acier85 oz/po
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
  • Allongement (rubans)21%
  • Épaisseur de ruban 16,75 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 47,8 mm
  • Industrie commune Automobile, construction, électronique, entretien et réparation généraux, sécurité, entrepôt
  • Température minimale de performance du ruban 32 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Sous-type de ruban Ruban adhésif à usage général
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux intempéries
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu