Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban adhésif est noir et est livré en rouleau continu. Il est destiné aux secteurs tels que la maintenance et la réparation générales et répond aux normes ASTMD3330 et ASTMD3759. Ce ruban a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures de 30° à 150°F, mesure 17mil d’épaisseur et résiste à l’humidité, à la température, à l’UV et aux intempéries.
Spécifications techniques
ArticleRuban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales)25 vg
Longueur du ruban (unités métriques)22,8 m
Marque de ruban adhésifGorilla
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban150 Degrees F
Matériau d'endos (rubans)Tissu enduit de polyéthylène
Type de rubanRuban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier85 oz/po
NormesASTM D3330, ASTM D3759
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, Résistant à la température, Résistant aux UV, Résistant aux intempéries
Couleur du rubanNoir
Conforme aux spécificationsASTM
Épaisseur de ruban17 mil
Largeur du ruban (unités impériales)2 7/8 po
Largueur du ruban (unités métriques)73 mm
Industrie communeEntretien et réparation généraux
Température minimale de performance du ruban30 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Sous-type de rubanRuban adhésif à usage général
Format du ruban adhésifUn côté
Construction de l'endos du rubanTissu
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Forme du rubanRouleau continu
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)